- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 分溜・分離・抽出・ろ過
- ろ紙 ペーパークロマトグラフィのおすすめ人気ランキング
ろ紙 ペーパークロマトグラフィのおすすめ人気ランキング
2026/04/24更新117件の「ろ紙 ペーパークロマトグラフィ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペーパークロマトグラフィー」、「ろ過紙」、「インク吸い取り紙」などの商品も取り扱っております。
無機成分以外の一般ペーパークロマトグラフィー用濾紙として広く使用されています。
純粋なセルロース繊維から作られ、特に均一な紙質、表面地合、吸水度などにより、正確なデータを再現性よく得ることができます。酸処理により灰分を除き、吸着性物質もほとんど含みません。
用途食品関連分野、バイオ分野。厚さ(mm)0.25坪量(g/m2)140ろ水時間(s)240吸水度(cm)6灰分0.1最高使用温度(℃)120破裂強さ(kPa)(湿潤)8
ADVANTECクロマトグラフィー用ろ紙 No.51B
ペーパークロマトグラフィーに広く使用されている製品です。
厚さは薄く、紫外線下での蛍光物質は認められません。
用途血清、蛋白質の電気泳動、アミノ酸、核酸などのペーパークロマトグラフィー、食品添加物公定書クロマトグラフィー用3号 などにTGK品番567-40-03-03厚さ(mm)0.17寸法(mm)20×400坪量(g/m2)87仕様1包装:100枚入り質量(g/m2)87アズワン品番4-892-01許容温度(℃)120ろ水時間(s)95吸水度(cm)7.0灰分含有率(%)0.06
1箱(100枚)
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
Whatman(ワットマン)クロマトグラフィー用ペーパー 角型(1 Chr)
純セルロース製クロマトグラフィー用ペーパーです。薄手で吸水速度は中程度、表面は滑らかで分離能は良く、一般的な分析・分離に適します。
グレード1Chr吸水速度(mm/30min)130厚さ(mm)0.18坪量(g/m2)87
ADVANTECクロマトグラフィー用ろ紙 No.51A
純粋なセルロース繊維から作られ、特に均一な紙質、表面地合、吸水度などにより、正確なデータを再現性よく得ることができます。酸処理により灰分を除き、吸着性物質もほとんど含みません。
用途生化学精密実験
無機成分のペーパークロマトグラフィー
電気泳動
デンシトメトリーろ過No.51A厚さ(mm)0.18ろ水時間(s)135吸水度(cm)7.5灰分0.01最高使用温度(℃)120
ADVANTECクロマトグラフィー用ろ紙 No.590
クロマトグラフィー用濾紙のなかで最も厚く、また、吸収性に優れ、多量の物質を分離する場合に、使用されています。
用途多量試料のペーパークロマトグラフィー。分取用ペーパークロマトグラフィー厚さ(mm)0.93最高使用温度(℃)120質量(g/m2)285ろ水時間(s)20吸水度(cm)18破裂強さ(kPa)(湿潤)10灰分0.10%
Whatman(ワットマン)クロマトグラフィー用ペーパー角型(17 Chr 角型)
純セルロース製クロマトグラフィー用ペーパーです。荷重容量が非常に大きい場合に適した、厚手のろ紙です。吸水速度が非常に速く、表面は滑らかです。吸水性が高く(gあたり水980gを吸収)、分取用、吸水ろ紙電気泳動等にお勧めです。
寸法(cm)46×57TGK品番996-41-09-26グレード17Chr
1箱(25枚)
¥29,980税込¥32,978
5日以内出荷
定性濾紙のなかでは、厚く、濾過速度の速い濾紙です。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられる濾紙です。JIS P 3081〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される2種に相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。
定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。
適合ロートは目安です。
用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭など)厚さ(mm)0.26JIS規格JIS P 3801 2種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)125使用pH範囲0~12ろ水時間(s)80吸水度(cm)8破裂強さ(kPa)122灰分0.10%仕様1包装:100枚入り粒子保持能(μm)5
吸水用ろ紙 No.26-WAは、純粋なセルロース繊維から成る平滑で吸水度の高い濾紙です。
TAPPI(Technical Association of the Pulp and Paper Industry)T205に規定される紙の手漉き試験用吸取紙に適しています。
※吸水度:細長いろ紙を20℃の水中に立て、10分間に上昇する水の高さ。
用途食品関連分野/製薬・化粧品分野/化学工業品分野/電子工業分野厚さ(mm)0.7吸水度(cm)11最高使用温度(℃)120質量(g/m2)325
一般目的にもっとも多く使われています。セット内容:本体×100
用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。粒子保持能(μm)6
電池実験から水の吸い取りまで様々な用途に使える角形のろ紙です。用途に合わせてカットしてお使い下さい。
グレードNo.1(汎用)寸法(cm)15×20
1組(50枚)
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
ADVANTECクロマトろ紙 No.514A
厚さはNo.51Bのほぼ2倍であり、吸水度はNo.51Bとほぼ同じです。
ペーパークロマトグラフィーおよび電気泳動で多量の物質を分離する場合に広く使用されています。
用途デンシトメトリー
ブロッティング用吸収ペーパー
液体シンチレーションカウント
Whatman(ワットマン)クロマトグラフィー用ペーパー角型(31ET Chr)
純セルロース製クロマトグラフィー用ペーパーです。ワットマンのクロマトグラフィー用ペーパーの中で、最も吸水速度の速いろ紙です。表面がかなりやわらかな厚手のペーパーで、主として高分子化合物の電気泳動に使用されます。
TGK品番996-41-09-28グレード31ETChr寸法(cm)46×57入数(枚)25
1箱(25枚)
¥51,980税込¥57,178
24日以内出荷
ADVANTECクロマトろ紙 No.51B
ペーパークロマトグラフィーに広く使用されている製品です。
厚さは薄く、紫外線下での蛍光物質は認められません。
用途血清、蛋白質の電気泳動
アミノ酸、核酸などのペーパークロマトグラフィー
食品添加物公定書クロマトグラフィー用3号仕様1包装:50枚入りろ過No.51B
Whatman(ワットマン)クロマトグラフィー用ペーパー角型
金属性不純物の含有量は微量です。
吸水速度の均一性があります。
仕様吸水速度:130mm/30min(水の場合)材質コットンセルロース厚さ(mm)0.34質量(g/m2)185
定量ろ紙の中では、最もろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過が適しています。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Aに相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。
適合ロートは目安です。
用途粗大な沈殿物(水酸化鉄、水酸化アルミニウム、酸化ケイ素など)のろ過。鋼中ケイ素の定量分析。電解分析、比色分析、光学器械試験の溶液ろ過厚さ(mm)0.22JIS規格JIS P 3801 5A種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)97使用pH範囲0~12ろ水時間(s)60吸水度(cm)9.5破裂強さ(kPa)61灰分0.01%仕様1包装:100枚入り粒子保持能(μm)7
微細な沈殿物のろ過に適しています。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Cに相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、制度のよい定量分析ができます。定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。
適合ロートは目安です。
用途微細な沈殿物(硫酸ストロンチウム、硫酸バリウム、クロム酸水銀など)のろ過。細菌試験のろ過厚さ(mm)0.22JIS規格JIS P 3801 5C種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)118使用pH範囲0~12ろ水時間(s)570吸水度(cm)6破裂強さ(kPa)92灰分0.01%仕様1包装:100枚入り粒子保持能(μm)1
Whatman(ワットマン)ブロッティング用ろ紙 角型(3MM Chr)
純セルロース製クロマトグラフィー用ペーパーです。
ブロッティング用ろ紙の定番です。
サザン・ノーザン・ウェスタンブロッティング用、電気泳動用ろ紙として幅広く使用されています。
中程度の湿潤強度を持つ、比較的厚手のろ紙で、表面は滑らかです。
グレード3MMChr厚さ(mm)0.34坪量(g/m2)185吸水速度(mm/30min)130
矢沢科学薄層クロマトグラフィー
ガスクロマトの迅速性、ペーパークロマトの確実性を兼ね備え、広範囲の研究に使用できます。
トンボ鉛筆水性サインペンTP24Cパック
太字と細字を楽しめるツインタイプ。
筆記線0.4mm細字のペン芯は極細だけどつぶれにくい特殊プラスチック芯です。
筆記線1.2mm太書き用のペン芯はイラストなどが描きやすい繊維芯です。
ピンクが充実の全36色。気分に合わせて楽しめます。
インク色黄・橙・赤・青・緑・黒・桜・桃・スミレ・水色・黄緑・ショコラ・山吹・藍・藤・ネイビー・薄青緑・ハニーオレンジ・灰・ライムグリーン・プリンセスピンク・ピーチピンク・ローズ・空インク水性染料商品タイプ使い切り本体タイプツイン線の太さ極細、太線幅(mm)極細0.4、太1.2アズワン品番65-0375-35
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷













![定性濾紙No.1 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono38290515-150410-02.jpg)